TULLY'S COFFEE COCOA LATTE キャップ付き紙パック 330mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(330mL×12本) 注文コード21244590 品番62514
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

スペシャルティコーヒーショップ「タリーズコーヒー」で使われているチョコレートソースをベースに、飲料向けのオリジナルチョコレートソースを開発して使用。
コールドでおいしい、さらりとした口当たりでカカオをたのしめる味わいに仕上げたココア飲料です。

原材料牛乳(生乳(日本))、砂糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、乳等を主要原料とする食品、全粉乳、デキストリン、異性化液糖、水あめ、食塩、カカオマス/乳化剤、セルロース、香料 栄養成分【表示単位:100ml当たり】エネルギー 56kcal/たんぱく質 1.4g/脂質 0.8g/炭水化物 10.7g/食塩相当量 0.03g/その他の栄養成分/カリウム 125mg、カフェイン 3mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする