iPad 10.9インチ 第10世代 ( 2022 ) 用 ケース ソフトレザー カバー 手帳型 スリープ対応 マグネット フラップ 2アングル 背面クリア 軽量 超薄型 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21244635 品番TBWA22RWVBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計のiPad 第10世代(2022年モデル)用フラップケースです。傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート ブラック タイプ手帳型 対応機種iPad 第10世代(2022年モデル) 特性超薄型・軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする