AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の 防鳥・防獣用品
AIOULE(ふじわら)の 鳥獣よけマット・テグス
防鳥用バネ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21245105
品番
BN-08
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
防鳥用のワイヤーの部品のバネ
対象動物
鳥類
材質
SUS304
寸法L(mm)
39
寸法d(mm)
8
線径(Φmm)
0.8
注意
※BN-10、2ヶ月使用4〜5M間隔。
※BN-15/BN-20は穴の明いている金具に直接取付可能です。