AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の 防鳥・防獣用品
AIOULE(ふじわら)の 鳥獣よけマット・テグス
防鳥用バネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21245123
品番
BN-15
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
防鳥用のワイヤーの部品のバネ
対象動物
鳥類
材質
SUS304
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
12
線径(Φmm)
1.5
注意
※BN-10、2ヶ月使用4〜5M間隔。
※BN-15/BN-20は穴の明いている金具に直接取付可能です。