ローパスフィルター BS/CS-IF 【2K・4K・8K対応】 左旋帯域除去用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21245475 品番CLP2150LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

BS/CS-IF左旋帯域(新4K8KTV信号)を除去するためのフィルターです。新4K8K放送用による既存の機器への影響や他の無線サービス(無線LAN等)への妨害を低減するためのフィルターです。従来の2K対応の衛星放送用アンテナからの交換等の改修工事で新4K8K対応の衛星放送用アンテナを既設の2Kのみの対応のテレビ受信システム(ブースタ、分岐器、分配器、壁面TV端子を使用)に接続すると、4K8KのTV信号が遮蔽性能の低い、既設システム機器からの漏えいが電波法の基準をオーバーし、他の無線サービスを妨害します。また、4K8K信号が既設のブースタへの過入力となります。その対策として、4K8K対応用の衛星放送アンテナの出力ラインに取りつけて使用します。
10〜2150MHz帯を通過、超える(BS/CS-IF左旋)帯域を除去するフィルターです。2224MHz〜2282MHz25dB以上、2282MHz〜3224MHzで35dB以上の阻止減衰量があります。既設の2Kのみのテレビ受信システムに、新4K8K対応衛星放送用アンテナを交換等の改修工事で設置した場合、既設の遮蔽性能低い、テレビ受信機器から、新4K8K信号の漏れによる、電波法の基準値オーバーや他の無線サービスへの妨害を防止します。既設の2Kのみ対応のブースターへの過入力を防止します 。入出力F形オスメスコネクタを使用していますので、既存のテレビ受信システムラインの中間に簡単に接続できます。機器本体は漏えい、無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。

付属品なし 仕様【漏えい】40.2dBμV/m以下(Input Level 100dBμV) 質量(kg)0.018 使用温度範囲(℃)-20〜50 外形寸法(mm)12×47.6×13.9 コネクタ形状入力/出力 F形(C15) 周波数帯域(MHz)通過帯域:10〜2150、阻止帯域:2224〜3224 インピーダンス(Ω)【入出力】75 通電容量0.5A以下(DC15V) 通過帯域損失(dB以下)10〜2071MHz:3.0、2071〜2150MHz:5.0 阻止帯域減衰量(dB以上)2224〜2282MHz 25、2282〜3224MHz 35 VSWR10〜2150MHz 3.0以下
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする