屋外用PTZカメラ 400万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 防犯カメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21245710 品番CNE3CPZH1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様【駆動範囲】Pan:0〜360(エンドレス)/Tilt:-15〜90 質量(kg)3 電源PoE, DC12V 寸法(Φ×高さH)(mm)166×295 保護等級IP67 保証期間3年間 動作温湿度範囲-40〜70℃/0〜90%(結露なきこと) 焦点距離(mm)4.8〜120 画素数400万画素(2688×1520) 画角水平:2〜52 赤外線投光距離最大100m イメージセンサー1/2.8インチ CMOS
取扱説明書:(9.68MB)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品説明動画

PTZカメラ紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする