USBメモリ ウイルス対策 マカフィー社版 1年延長ライセンス ハードウェア保証期間付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21245746 品番HUD-PUVM1LA100
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マカフィー版ウイルス対策機能付きUSBメモリのウイルス定義ファイルを最新の状態に更新できるサポートライセンス期間とハードウェア保証期間を1年延長する「ライセンス更新パック」です。サポートライセンス期間を延長することで、新たに1年間、最新のウイルス定義ファイルによるウイルスチェックが可能になります。本製品に同封されている1つの「ライセンス更新キー」で、対象USBメモリのサポートライセンス期間とハードウェア保証期間を1年間延長することができます。ライセンス延長の手間を削減する新たな2つの更新方法に対応しています。1ライセンス製品や10ライセンス製品、50ライセンス製品、100ライセンス製品の組み合わせにより、必要な数のライセンスを購入し、申し込むことで、更新を便利に簡単に行うことが可能です。1.同一ライセンス更新キー更新は、複数の「ライセンス更新キー」を1つにまとめるサービスで、1つの「ライセンス更新キー」でライセンス延長が必要な対象USBメモリすべてのライセンス延長作業が可能になります。2.ライセンス遠隔更新(旧:ユーザ負担ゼロ更新)は、専用の申込書に「ライセンス更新キー」と対象となるUSBメモリのシリアルNOを記入して申し込むことで、ライセンス期間が終了する前に自動的にライセンス期間が1年延長されます。※インターネットに接続できる環境が必要です。

ライセンス数100ライセンス 仕様【HW保証延長期間】1年延長 対応製品Trellix版ウイルス対策機能付USBメモリ(「ユーザー負担ゼロ更新」はUSB3.0モデルのみの対応):USB2.0モデル:HUD-PUVMA/HUD-PUVMMシリーズ、USB3.0モデル:HUD-PUVM3A/HUD-PUVM3Mシリーズ 保証期間【ライセンス延長期間】1年
注意
※対象USBメモリは、マカフィー版ウイルス対策機能付USBメモリです(USB2.0モデル:HUD-PUVMA/HUD-PUVMMシリーズ、USB3.0モデル:HUD-PUVM3A/HUD-PUVM3Mシリーズ)。
※「ライセンス遠隔更新(旧:ユーザ負担ゼロ更新)」は、USB3.0モデルのみが対象です。
※「同一ライセンス更新キー更新」「ライセンス遠隔更新(旧:ユーザ負担ゼロ更新)」は、最低10ライセンス以上での受付となります。
※「同一ライセンス更新キー更新」「ライセンス遠隔更新(旧:ユーザ負担ゼロ更新)」では、1/10/50/100ライセンスパックの組み合わせにより、「ライセンス更新キー」の数が最小となる構成でライセンス更新パックをご購入ください。
※ライセンス延長作業は、ライセンス期間が終了する1ヵ月前から可能になります。
※ライセンス期間が終了する1ヵ月前より先に「ライセンス遠隔更新(旧:ユーザ負担ゼロ更新)」を完了させておくことで、ライセンス期間が終了する1ヵ月からPC画面上に表示されるライセンス更新案内の画面が表示されることなくライセンス期間を延長することが可能になります。
※ハードウェア保証期間は対象製品の納品日からの起算となり、最長で5年間となります。その場合も、ハードウェア保証延長を含まない「ライセンス更新パック」によるライセンス延長は可能です。
※ハードウェア保証延長を含まない「ライセンス更新パック」でライセンスを延長した後は、ハードウェア保証期間延長を含む本製品によるライセンス延長はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする