AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
Aブロック 1車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21246462
品番
AD-2
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
12
使用荷重(kg)
50
車輪径(Φmm)
40
材質(車輪)
ポリアセタール
タイプ
回転式
種類
滑車
使用ロープ径(mm)
〜8
車幅(mm)
11