Aブロック 2車

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21246505 品番 AD-6
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
使用荷重(kg)50 車輪径(Φmm)40 材質(車輪)ポリアセタール タイプ回転式 種類滑車 寸法A(mm)44 寸法B(mm)40 寸法C(mm)12 使用ロープ径(mm)〜8 車幅(mm)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21246505
2018-02-06
用途:
アンテナ昇降システム

従来25o径のメタル滑車を使用していた時は滑車の径が小さい事と回転抵抗が多くて、昇降が重かったのでコストは上がるが思い切って大径で回転抵抗が少なく、錆の心配が少ない樹脂製に交換してみたところ、吊り上げが軽くなった上、降ろす際も無負荷では降りてこなかった昇降機がスルスルと下りる様になり、昇降作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする