Aブロック 2車ベケ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21246523 品番 AD-8
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
タイプ固定式 使用荷重(kg)50 寸法A(mm)44 寸法B(mm)42 寸法C(mm)12 車輪径(Φmm)40 材質(車輪)ポリアセタール 種類滑車 使用ロープ径(mm)〜8 車幅(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする