AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
Aブロック 2車ベケ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21246532
品番
AD-58
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
タイプ
回転式
使用荷重(kg)
100
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
14
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ポリアセタール
種類
滑車
使用ロープ径(mm)
〜12
車幅(mm)
14