AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
Aブロック オーフ頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
〜12
仕様
2車ベケ
注文コード
21246575
品番
AD-502ベケ
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
17
使用荷重(kg)
200
使用ロープ径(mm)
〜12
仕様
2車ベケ
材質(車輪)
ポリアセタール
車幅(mm)
14