AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21246688
品番
K39-11
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
材質(車輪)
ステンレス
使用軸受
ステンレス含油メタル
材質(枠)
ステンレス
表面処理(本体)
304電解
質量(g)
480
種類
滑車
寸法L(mm)
58
使用荷重(kg)
90
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
44.7
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
2
寸法N(mm)
38.5
使用ロープ径(mm)
〜8
車幅(mm)
12.8
車溝幅(mm)
10