AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
固定ブロック オープン型タテ型1車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21246706
品番
K50-05
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
20
質量(g)
110
材質(車輪)
ポリアセタール
種類
滑車
使用荷重(kg)
100
寸法F(mm)
90
寸法E(mm)
1.6
使用ロープ径(mm)
〜10
使用軸受
モリブデングリス
適合ロープ径(Φmm)
〜10
材質(枠)
鉄(ユニクロメッキ)
表面処理(本体)
ユニクロメッキ
材質(車材)
ポリアセタール