AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
固定ブロック オープン型タテ型1車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21246715
品番
K50-09
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
7.3
寸法D(mm)
17
質量(g)
230
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
使用荷重(kg)
120
寸法F(mm)
90
寸法E(mm)
1.5
使用ロープ径(mm)
〜8
使用軸受
ステンレス含油メタル
適合ロープ径(Φmm)
〜8
材質(枠)
SUS304
表面処理(本体)
-
材質(車材)
SUS303