AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
固定ブロック オープン型タテ型1車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21246724
品番
K50-09B
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
20
質量(g)
230
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
使用荷重(kg)
120
寸法F(mm)
90
寸法E(mm)
1.6
使用ロープ径(mm)
〜8
使用軸受
SS#626ZZ
適合ロープ径(Φmm)
〜8
材質(枠)
SUS304
表面処理(本体)
-
材質(車材)
SUS303