AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
オープン型タテ型ロープガイド1車
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21246767
品番
K18-09
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
質量(g)
35
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
使用荷重(kg)
20
使用ロープ径(mm)
〜6
使用軸受
ステンレス含油メタル
材質(枠)
ステンレス
表面処理(本体)
304電解