オープン型ヨコ型1車

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21246776 品番K30-06
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
質量(g)40 材質(車輪)ナイロン 種類滑車 使用荷重(kg)20 使用ロープ径(mm)〜6 使用軸受モリブデングリス 材質(枠) 表面処理(本体)ユニクロメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21246776
2023-02-07
用途:
ハシゴの修理
製造業

2連梯子の修理に使いました。暇を通すところのキャスター交換

対象商品:
21246776
2021-06-22
用途:
引き戸の開閉

重りをぶら下げて引き戸が開けっ放しになるのを閉めるために使用。
目立つ紐を使ってるので裏側から見たら紐が見えて見た目は悪いが縦型の滑車と違いムリヤリ付けました感が無くて良い。

対象商品:
21246776
2021-02-05
用途:
ドアを自動で開閉するための部品
農・林・水産業

引き戸、開き戸のドアを自動で開閉するための部品として使用しています。
糸に錘を取り付け、電動シリンダーを使用して開け閉めさせています。
過重がかかり過ぎ回転する時に少し音がします。
その時は、シリコーンスプレーを吹きかけるとおさまります。

2人が参考にしています
対象商品:
21246776
2019-07-12
用途:
回転窓使用
株式会社きくち建築工房 様 (建設業・工事業)

滑らかなまわりで、いまは特に問題なく使用しました。

対象商品:
21246776
2021-02-25
用途:
ロープガイド
製造業

何の問題なく使えています。必要十分な強度と機能だと思います。

対象商品:
21246776
2020-09-04
用途:
洗濯物運び器

紐を使い吊り上げ用と方向転換用に使いました。少し小さかったかなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
21246776
2018-04-26
用途:
壁掛けTVの上下スライド用滑車
サービス業

数を使用するので10個入りなどのまとめ買いで、価格をもう少し下げて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする