Gブロック(固定式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用ロープ径(mm)〜6 注文コード21246785 品番GD-30
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は使用ロープ径など3種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)30 寸法B(mm)14.4 寸法C(mm)8 寸法L(mm)54.7 質量(kg)80 材質(車輪)ポリアセタール 種類滑車 使用荷重(kg)80 使用ロープ径(mm)〜6 材質(枠) 表面処理(本体)クロメート仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする