AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用滑車
Gブロック(固定式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
〜8
注文コード
21246794
品番
GD-40
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
18.7
寸法C(mm)
13.5
寸法L(mm)
73
質量(kg)
150
材質(車輪)
ポリアセタール
種類
滑車
使用荷重(kg)
150
使用ロープ径(mm)
〜8
材質(枠)
鉄
表面処理(本体)
クロメート仕上