AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
Fブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21246812
品番
FS-35
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
7.5
寸法L(mm)
57
質量(g)
60
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
使用荷重(kg)
30
使用ロープ径(mm)
〜5
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車幅(mm)
8.5