AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
リキドーブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21246837
品番
R18-S
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
9.5
寸法D(mm)
4
寸法L(mm)
52
車輪径(Φmm)
18
材質(車輪)
ステンレス(SUS304)
種類
滑車
使用荷重(kg)
15
材質(枠)
ステンレス(SUS304)
車幅(mm)
9