KIブロック 1車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21246846 品番 KI-25S
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法A(mm)27 寸法B(mm)30 寸法C(mm)13.5 寸法D(mm)5 寸法L(mm)94 車輪径(Φmm)25 材質(車輪)ステンレス(SUS316) 種類滑車 使用荷重(kg)170 材質(枠)ステンレス(SUS316)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする