AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
KIブロック 1車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21246855
品番
KI-32S
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
15.4
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
113
車輪径(Φmm)
32
材質(車輪)
ステンレス(SUS316)
種類
滑車
使用荷重(kg)
200
材質(枠)
ステンレス(SUS316)