KIブロック 1車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21246873 品番 KI-50S
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法A(mm)53 寸法B(mm)42 寸法C(mm)20.5 寸法D(mm)8 寸法L(mm)150 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ステンレス(SUS316) 種類滑車 使用荷重(kg)300 材質(枠)ステンレス(SUS316)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする