AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
KIブロック 2車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21246907
品番
KI-38W
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
15.4
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
122
車輪径(Φmm)
38
材質(車輪)
ステンレス(SUS316)
種類
滑車
使用荷重(kg)
250
使用ロープ径(mm)
〜13
材質(枠)
ステンレス(SUS316)