リキドーブロック1車シャックルタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21246934 品番R32-SS
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。

車輪径(Φmm)32 質量(g)180 材質(車輪)ステンレス(SUS304) 種類滑車 使用荷重(kg)100 使用ロープ径(mm)〜12 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車幅(mm)15.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21246934
2023-12-13
用途:
トロリードッグランの滑車
農・林・水産業

隣人宅の敷地にトロリードッグランを制作しました。
ワイヤーにかける滑車として、大型犬用にある程度の強度があり、かつ軽量なものを探していました。また、張ったワイヤーにあとから取り付けられることも考慮してこの商品を選びました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする