ガーデンブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21246943 品番GB-50
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

1車,50mm上部が左右に開く仕様です。カラビナをつけて使用します。

車輪径(Φmm)50 質量(g)170 材質(車輪)ジュラコン(R) 種類滑車 使用荷重(kg)100 使用ロープ径(mm)〜10 材質(枠)ステンレス 車幅(mm)14 車溝幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする