AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の チェーン
AIOULE(ふじわら)の 雑用チェーン
ブロンズチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21247022
品番
E6-4
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
長さ(m)
4
材質
SUS304(ブロンズ酸化発色加工)
質量(g)
2532
寸法d(mm)
6
寸法W(mm)
9
寸法p(mm)
31