ブロンズパッドアイ〈木ネジ付〉

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21247056 品番 PD-6E
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法A(mm)20 寸法B1(mm)60 寸法B2(mm)46 寸法D(mm)6 寸法H(mm)25 寸法W(mm)19 寸法h(mm)17 材質ステンレス(SUS304) 種類連結金具 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)20 表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21247056
2022-02-10
用途:
チェーンの天井固定用
サービス業

実物の色は画像より暗めのダークブラウンでした。
強度は十分です。質感も良く、作りはしっかりしています。

付属の木ネジは短め(太さ約4mm、長さ約25mm)だったので別途用意しました。
商品説明に付属ビスの寸法について記載があればなおよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする