ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21247074 品番 IP-5E
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法H(mm)19 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)30 寸法D(mm)5 寸法B(mm)35 材質ステンレス(SUS304) 種類連結金具 寸法d(mm)4.2 寸法W(mm)15 寸法h(mm)12 表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする