ブロンズチェーンフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21247108 品番CF-80E
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)37 種類連結金具 寸法L(mm)80 使用荷重(kg)30 寸法A(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)11 表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工 適合チェーン線径(Φmm)3〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする