AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用カラビナ
ブロンズカラビナフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21247117
品番
KF-5E
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
52
寸法S(mm)
7
寸法W(mm)
25
寸法d1(mm)
6.5
寸法d2(mm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
種類
連結金具
使用荷重(kg)
60
表面処理(本体)
ブロンズ酸化発色加工