AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用カラビナ
ブロンズカラビナフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21247135
品番
KF-8E
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
81
寸法S(mm)
11
寸法W(mm)
40
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
12.5
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
66
種類
連結金具
使用荷重(kg)
120
表面処理(本体)
ブロンズ酸化発色加工