AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の ボルト・スクリュー
ブロンズネジ込みラウンドアイ丸カン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21247144
品番
RBR-8E
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
150
種類
連結金具
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
32
ねじ径
M10
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
25
表面処理(本体)
ブロンズ酸化発色加工