ブロンズアンカープラグ付丸カン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21247153 品番UPM-6E
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)68 種類連結金具 寸法L(mm)22 ねじ径W1/4 使用荷重(kg)50 寸法A(mm)36 寸法D(mm)6 寸法B(mm)28 適合ドリル径(mm)11 表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする