AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用リングキャッチ
ブロンズリングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21247162
品番
RC-3E
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
質量(g)
7
寸法L(mm)
30
使用荷重(kg)
30
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
3
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
寸法E(mm)
4
寸法B2(mm)
9
寸法B1(mm)
9
表面処理(本体)
ブロンズ酸化発色加工