ブロンズリングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21247178 品番 RC-4E
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
質量(g)13 寸法L(mm)34 使用荷重(kg)50 寸法S(mm)6.5 寸法D(mm)4 材質ステンレス(SUS304) 種類連結金具 寸法E(mm)5 寸法B2(mm)10 寸法B1(mm)10.5 表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする