AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用リングキャッチ
ブロンズリングキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21247196
品番
RC-6E
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
35
寸法L(mm)
50
使用荷重(kg)
150
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
6
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
寸法E(mm)
7
寸法B2(mm)
12.5
寸法B1(mm)
14
表面処理(本体)
ブロンズ酸化発色加工