AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の シャックル
ブロンズネジシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21247214
品番
NS-6E
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじ径(mm)
M-6
質量(g)
26
寸法L(mm)
24
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
6
材質
SUS304(ブロンズ酸化発色加工)
寸法B(mm)
12