ブロンズネジシャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21247223 品番 NS-8E
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじ径(mm)W-5/16 質量(g)63 寸法L(mm)32 寸法d(mm)16 寸法D(mm)8 材質SUS304(ブロンズ酸化発色加工) 寸法B(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする