Qフックボルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21247257 品番 QFB-6
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
寸法B(mm)17 寸法D(mm)6 寸法L(mm)57 寸法L1(mm)40 寸法S(mm)9 寸法W(mm)19 寸法t(mm)2 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)26 種類連結金具 ねじ径M6 使用荷重(kg)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21247248
2021-07-09
用途:
車の整備

近隣のホームセンターでは入手困難な品です。品数(在庫)豊富でいつも助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする