AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用洋灯吊
Qフックボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21247275
品番
QFB-10
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
26
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
86
寸法L1(mm)
62
寸法S(mm)
16
寸法W(mm)
32
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
114
種類
連結金具
ねじ径
M10
使用荷重(kg)
120