Lフックボルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21247284 品番 LFB-6
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
寸法B(mm)17 寸法H(mm)30 寸法W(mm)25 寸法t(mm)2 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)16 種類連結金具 ねじ径M6 使用荷重(kg)20 寸法D(Φmm)6 寸法T(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21247284
2020-09-03
用途:
バイクの自作キャリアのロープ引っ掛け用フック
サービス業

理想は長手と短手が逆なのが良いのですがそういう物がどのメーカーにもなく、仕方なくこの形に。
このM6サイズが近所のホムセンには在庫が無かったのでモノタロウ助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
21247284
2017-12-11
用途:
作業台サイドに使用

作業場中央に作業台があり、近くにツールワゴンを置いて作業してますが、頻繁に使う工具をコレを用いて作業台につけています。短縮できるのは数歩の事ですが、積み重なると大きいと思います。「やや」満足なのは、少し金額が高いと感じる為です。あと、複数パックがあると助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする