AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の ボルト・スクリュー
ウッドスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21247424
品番
US-6
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
プライヤー等で廻してネジ込みます
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6
寸法H(mm)
90
寸法H1(mm)
60
寸法L(mm)
14
寸法T(mm)
36
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
29
種類
連結金具
使用荷重(kg)
40