AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の ボルト・スクリュー
ウッドスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21247442
品番
US-8B
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プライヤー等で廻してネジ込みます
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
8
寸法H(mm)
160
寸法H1(mm)
120
寸法L(mm)
18
寸法T(mm)
72
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
80
種類
連結金具
使用荷重(kg)
70