AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の ボルト・スクリュー
ウッドスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21247458
品番
US-10A
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
プライヤー等で廻してネジ込みます
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
10
寸法H(mm)
135
寸法H1(mm)
80
寸法L(mm)
22
寸法T(mm)
52
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
118
種類
連結金具
使用荷重(kg)
90