AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の ボルト・スクリュー
ウッドスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21247476
品番
US-12A
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
プライヤー等で廻してネジ込みます
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
12
寸法H(mm)
160
寸法H1(mm)
100
寸法L(mm)
27
寸法T(mm)
62
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
212
種類
連結金具
使用荷重(kg)
100