医療用紫外線・可視光硬化型接着剤3211

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード21247808 品番19731
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

硬化収縮が少なく柔軟性のある接着剤です。血液フィルター、アダプター、コネクターストップコック等の接着に最適です。ISO-10993認定品。ポリカボネート、アクリル、塩ビ、ガラス、金属に適します。

透明 主成分アクリル系 剪断強度(N/mm2)11 粘度(mPa・s)8000〜14500 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)53 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする