FS401-02(10個) 棒はんだ HAKKO(白光) 21248214 FS401-02(10個) 棒はんだ HAKKO(白光) 21248214

棒はんだ

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード21248214 品番FS401-02(10個)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

鉛入り。鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い。ヤニなし

用途
FS300:板金用
FS400:ステンレス・すず・銅板・黄銅(真鍮)・はんだ槽
FS401:ブリキ板・トタン・鉄・鈑金・鉛管用黄銅板・電気継線
寸法(mm)Φ3×295 成分すず50 形状丸棒状 種類カゴメ特1号 質量(g)70 規格JIS Z 3282 A級相当 融点(℃)215
注意
※フラックスは入っておりません。
接続金属には、予めフラックス処理をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09450901
2024-01-20
用途:
ガソリンタンクの穴塞ぎ
製造業

バイクのガソリンタンクの穴塞ぎに使用しています。
流れる量がちょうど良く、最適です。

対象商品:
09450901
2023-06-04
用途:
真鍮模型工作

真鍮模型のハンダ付け用に購入しました。ヤニ無しが望みでしたので丁度良かったのですが、直径が3ミリで、私にとってはもう少し細い2ミリ程度であればもっと良いと思いました。

対象商品:
09450892
2023-02-24
用途:
自動車板金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使用用途や可能材質をよく確認し購入。
出せば買うのでこれの半分の幅も欲しい。

対象商品:
09450874
2022-08-08
用途:
サンポールメッキに
GKY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サンポール電解メッキのメッキ触媒として購入。
安定化電源で問題なくメッキ加工出来ましたが、使用用途違うと思うので参考までに。

対象商品:
09450901
2023-01-22
用途:
ブリキ付け
Kash 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段と量がちょうどいいです。
使いやすい商品だと思います。

対象商品:
09450901
2022-10-24
用途:
タンクの穴埋めのために

バイクのタンクに穴が開いていると思い、広範囲のハンダ付けのために購入しました。

対象商品:
09450901
2021-05-28
用途:
隙間を測定

この3パイは少ししか使用しないのでほとんどの商品が1巻で値段が高価になりますがこの品番は少量で助かりました。

対象商品:
09450892
2020-08-18
用途:
板金ハンダ用

バイクの金属製サイドカバーの穴あき補修に使用しました。フラックスが必要になりますがしっかりと穴埋め・板金ができました。ただ、半田こては100W程度の出力がなければ溶かすことが難しいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする